{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,4 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 66,9 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 9,4 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114000 9,4 | |
EAN/GTIN | 4045197009340 | |
Número do fabricante | 114000 9,4 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS laminado N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 9,4mm
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
2,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
2,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
118 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
299 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
7,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
a partir de
1
Peças
34,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
28,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
150 peças em stock
4,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | TiAlN | TiAlN | sem revestimento |
Comprimento total L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | no | não |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 66,9 mm | 66,9 mm | 66,9 mm | 66,9 mm | 66,9 mm | 66,9 mm | 66,9 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |