{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 63 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 75 mm | |
Comprimento total L | 117 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114000 8 | |
EAN/GTIN | 4045197009203 | |
Número do fabricante | 114000 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS laminado N 8
sob pedido
Em stock
5 441 peças em stock
1,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 119 peças em stock
2,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 048 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
9 741 peças em stock
5,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 426 peças em stock
2,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
274 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
6,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sem | sin |
Comprimento total L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico | Mango con tres superficies de apriete |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |