{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 76,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 94 mm | |
Comprimento total L | 142 mm | |
⌀ haste Ds | 11,5 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114000 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197009463 | |
Número do fabricante | 114000 11,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS laminado N 11,5
sob pedido
Em stock
1 199 peças em stock
2,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
694 peças em stock
4,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
922 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
14,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 978 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
10,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
471 peças em stock
7,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
104 peças em stock
11,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
⌀ nominal DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste com três faces tensoras |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |