Broca espiral HSS n.º 114000 como jogo de recarga 1-13KB

N.º do artigo: 115020 1-13KB
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
770 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118
  • Haste: Haste cilíndrica

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área da broca 1 mm - 13 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
Número de brocas 29
⌀ do furo central 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Broca crescente 0,5 mm
com cartucho não
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 115020 1-13KB
EAN/GTIN 4045197657558
Número do fabricante 115020 1-13KB

Descrição

Ejecución:

Composto por brocas espirais DIN 338.
Com tamanhos intermédios adicionais para furos roscados ⌀ 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta