{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7,8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 63,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 75 mm | |
Comprimento total L | 117 mm | |
⌀ haste Ds | 7,8 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114000 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197009180 | |
Número do fabricante | 114000 7,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS laminado N 7,8
sob pedido
Em stock
695 peças em stock
1,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
411 peças em stock
2,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
659 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
5,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 600 peças em stock
5,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
124 peças em stock
a partir de
1
Peças
19,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
16,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 701 peças em stock
3,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | TiAlN | sem revestimento |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | verde | sem |
Comprimento total L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
⌀ haste Ds | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |