{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3,2 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 31,2 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 36 mm | |
Comprimento total L | 65 mm | |
⌀ haste Ds | 3,2 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114000 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197008725 | |
Número do fabricante | 114000 3,2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS laminado N 3,2
sob pedido
Em stock
7 314 peças em stock
0,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 603 peças em stock
a partir de
1
Peças
0,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
0,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 491 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
6 585 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 471 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
0,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
178 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | no |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
⌀ haste Ds | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 31,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm |