{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 11,2 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 77,2 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 94 mm | |
Comprimento total L | 142 mm | |
⌀ haste Ds | 11,2 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114000 11,2 | |
EAN/GTIN | 4045197009456 | |
Número do fabricante | 114000 11,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS laminado N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 11,2mm
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
3,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
185 peças em stock
4,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
134 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
816 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
10,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
162 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
8,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tipo | N | N | N | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |