{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8,2 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 62,7 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 75 mm | |
Comprimento total L | 117 mm | |
⌀ haste Ds | 8,2 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114000 8,2 | |
EAN/GTIN | 4045197009227 | |
Número do fabricante | 114000 8,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS laminado N 8,2
sob pedido
Em stock
466 peças em stock
1,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
390 peças em stock
2,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
557 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
677 peças em stock
5,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
142 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
a partir de
1
Peças
31,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
26,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
525 peças em stock
3,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | TiAlN | TiAlN | sem revestimento |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | no | não |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 130 grau | 118 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |