{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 1,3 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 14,1 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 16 mm | |
Comprimento total L | 38 mm | |
⌀ haste Ds | 1,3 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114000 1,3 | |
EAN/GTIN | 4045197008534 | |
Número do fabricante | 114000 1,3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS laminado N 1,3
sob pedido
Em stock
345 peças em stock
0,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
250 peças em stock
0,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
655 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
2,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 240 peças em stock
1,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
5,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 298 peças em stock
1,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | verde | sem |
Comprimento total L | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
⌀ nominal DC | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |