Jogo de brocas espiral HSS n.º 114000 com caixa 1-13

N.º do artigo: 115000 1-13
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 169 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118
  • Haste: Haste cilíndrica

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área da broca 1 mm - 13 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
Número de brocas 25
Broca crescente 0,5 mm
com cartucho sim
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 115000 1-13
EAN/GTIN 4045197024060
Número do fabricante 115000 1-13

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
45
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Óleo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Composto por brocas espirais DIN 338.
Laminado, ângulo espiral, espessura do núcleo e aumento do núcleo normais.
Sem interrupção da estrutura, portanto, mais elástica e adequada para trabalhos de perfuração robustos (por exemplo, com perfuradoras manuais). Versão económica.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta