{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área da broca | 1 mm - 10,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
Número de brocas | 24 | |
⌀ do furo central | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Broca crescente | 0,5 mm | |
com cartucho | sim | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 115000 1-10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197024053 | |
Número do fabricante | 115000 1-10,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo de brocas espiral HSS n.º 114000 com caixa, sem revestimento, Tipo: 1-10,5
sob pedido
Em stock
114 peças em stock
38,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
20,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
157 peças em stock
71,23 €
49,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
102 peças em stock
53,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
180,39 €
149,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
130,81 €
109,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Área da broca | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm |
Anel colorido | sem | sem | sem | sin | azul | sin |
⌀ do furo central | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tipo | N | N | N | N | INOX | N |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |