{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área da broca | 1 mm - 10 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
Número de brocas | 19 | |
Broca crescente | 0,5 mm | |
com cartucho | sim | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 115000 1-10 | |
EAN/GTIN | 4045197024046 | |
Número do fabricante | 115000 1-10 |