{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 72,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | |
Comprimento total L | 133 mm | |
⌀ haste Ds | 9,8 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114000 9,8 | |
EAN/GTIN | 4045197009388 | |
Número do fabricante | 114000 9,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS laminado N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 9,8mm
sob pedido
Em stock
1 111 peças em stock
2,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
451 peças em stock
3,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
911 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 535 peças em stock
7,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 250 peças em stock
5,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sem |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
⌀ nominal DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |