{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,4 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 26,4 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 30 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 2,4 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114000 2,4 | |
EAN/GTIN | 4045197008640 | |
Número do fabricante | 114000 2,4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS laminado N 2,4
sob pedido
Em stock
461 peças em stock
0,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
361 peças em stock
0,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 684 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
1,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 598 peças em stock
1,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
5,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 981 peças em stock
0,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | TiAlN | sem revestimento |
⌀ nominal DC | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
⌀ haste Ds | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |