{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,4 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 26,4 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 30 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 2,4 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114150 2,4 | |
EAN/GTIN | 4045197012685 | |
Número do fabricante | 114150 2,4 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS N 2,4
sob pedido
Em stock
1 687 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
363 peças em stock
0,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
383 peças em stock
0,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 018 peças em stock
1,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 458 peças em stock
0,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ nominal DC | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N | N |
⌀ haste Ds | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |