{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 71,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | |
Comprimento total L | 133 mm | |
⌀ haste Ds | 10,5 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114150 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197013545 | |
Número do fabricante | 114150 10,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS N 10,5
sob pedido
Em stock
1 836 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
11,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 776 peças em stock
2,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 646 peças em stock
3,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 734 peças em stock
8,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
646 peças em stock
6,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
335 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
10,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | sem revestimento | sem revestimento |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sem | sem |
⌀ nominal DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |