{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 40,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 4,5 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114150 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197012906 | |
Número do fabricante | 114150 4,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8 (mm ou polegadas): 4,5
sob pedido
Em stock
8 056 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
11 912 peças em stock
0,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 972 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
0,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 022 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 849 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
316 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | no |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico | Mango con tres superficies de apriete |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |