{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4,5 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 40,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 4,5 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114360 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197016515 | |
Número do fabricante | 114360 4,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS N 4,5
sob pedido
Em stock
12 389 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 238 peças em stock
0,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 331 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
0,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 022 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 762 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
362 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiN | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
⌀ nominal DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste com três faces tensoras |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |