{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área da broca | 1 mm - 6 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
Número de brocas | 51 | |
Broca crescente | 0,1 mm | |
com cartucho | não | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 115265 1-6 | |
EAN/GTIN | 4045197024725 | |
Número do fabricante | 115265 1-6 |