{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área da broca | 1 mm - 13 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
Número de brocas | 25 | |
Broca crescente | 0,5 mm | |
com cartucho | não | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 115265 1-13 | |
EAN/GTIN | 4045197024763 | |
Número do fabricante | 115265 1-13 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS n.º 114360 como jogo de recarga 1-13
sob pedido
Em stock
286 peças em stock
125,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
117 peças em stock
222,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
613 peças em stock
139,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
230 peças em stock
211,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
195,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
153 peças em stock
236,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de brocas | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Revestimento | TiN | sem revestimento | TiN | Sin revestimiento | Sin revestimiento | sem revestimento |
Anel colorido | sem | amarelo | sem | rojo | rojo | sem |
com cartucho | não | sim | sim | sim | não | sim |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Ângulo da ponta | 118 grau | 130 grau | 118 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau |
Tipo | N | W | N | N | N | FS |