Jogo de brocas espiral HSS-E n.º 114450 com caixa 1-13

N.º do artigo: 115320 1-13
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
177 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: FS
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área da broca 1 mm - 13 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 338
Tipo FS
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
Número de brocas 25
Broca crescente 0,5 mm
com cartucho sim
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 115320 1-13
EAN/GTIN 4045197024954
Número do fabricante 115320 1-13

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
45
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Composto por brocas espirais DIN 338.
Perfis retificados: alta precisão de concentricidade e de passo, bem como ponta de centragem precisa. Broca para produção em série. Núcleo reforçado. Espirais de sulco plano sem revestimento, com chanfros nitrurados a partir de 3 mm.
Com ponta em bico de forma C até ao tamanho 3,9 mm.
Com ponta em bico de forma S a partir do tamanho 4 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta