{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,6 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 53,1 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 63 mm | |
Comprimento total L | 101 mm | |
⌀ haste Ds | 6,6 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114360 6,6 | |
EAN/GTIN | 4045197016720 | |
Número do fabricante | 114360 6,6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS N 6,6
sob pedido
Em stock
1 357 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 294 peças em stock
1,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
605 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 000 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
106 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 432 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiN | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | sem revestimento |
⌀ nominal DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm |