{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 15 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 91,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 114 mm | |
Comprimento total L | 169 mm | |
⌀ haste Ds | 15 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114360 15 | |
EAN/GTIN | 4045197017222 | |
Número do fabricante | 114360 15 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS N 15
sob pedido
Em stock
177 peças em stock
35,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
272 peças em stock
22,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
298 peças em stock
29,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
324 peças em stock
18,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
157 peças em stock
28,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
232 peças em stock
18,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiN | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento |
Comprimento total L | 169 mm | 169 mm | 169 mm | 212 mm | 212 mm | 169 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |