{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10,1 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 71,9 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | |
Comprimento total L | 133 mm | |
⌀ haste Ds | 10,1 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114360 10,1 | |
EAN/GTIN | 4045197017079 | |
Número do fabricante | 114360 10,1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS N 10,1
sob pedido
Em stock
251 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
8,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
127 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
11,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
a partir de
1
Peças
30,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
25,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
a partir de
1
Peças
27,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
22,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
275 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
5,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | verde | verde | sem |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
⌀ nominal DC | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ haste Ds | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 71,9 mm | 71,9 mm | 71,9 mm | 27,9 mm | 71,6 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |