{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10,1 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 71,9 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | |
Comprimento total L | 133 mm | |
⌀ haste Ds | 10,1 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114580 10,1 | |
EAN/GTIN | 4045197855831 | |
Número do fabricante | 114580 10,1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E 10,1
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
253 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
141 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
8,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
a partir de
1
Peças
50,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
42,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
a partir de
1
Peças
27,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
22,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
173 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
5,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | sem | sem | verde | verde | sem |
Refrigeração interior | não | não | não | no | no | não |
Haste | Mango cilíndrico | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 43 mm | 87 mm |
⌀ haste Ds | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 71,9 mm | 71,9 mm | 71,9 mm | 71,9 mm | 27,9 mm | 71,6 mm |