{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 23,6 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 27 mm | |
Comprimento total L | 53 mm | |
⌀ haste Ds | 2,3 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114580 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197855053 | |
Número do fabricante | 114580 2,3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-E 2,3
sob pedido
Em stock
130 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
5,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
299 peças em stock
0,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
526 peças em stock
0,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
981 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
1,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 015 peças em stock
1,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 461 peças em stock
0,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | sem revestimento |
Comprimento total L | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 57 mm | 53 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
⌀ haste Ds | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |