{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7,6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 63,6 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 75 mm | |
Comprimento total L | 117 mm | |
⌀ haste Ds | 7,6 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114580 7,6 | |
EAN/GTIN | 4045197855589 | |
Número do fabricante | 114580 7,6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-E 7,6
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
a partir de
1
Peças
19,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
16,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
366 peças em stock
1,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
94 peças em stock
2,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
306 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
5,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
368 peças em stock
5,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
3,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | sem revestimento |
Anel colorido | verde | sem | sem | sem | sem | sem |
Comprimento total L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
⌀ nominal DC | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 63,6 mm | 63,6 mm | 63,6 mm | 63,6 mm | 63,6 mm | 63,6 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |