Broca espiral HSS-E 5,5

N.º do artigo: 114580 5,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,56 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,64 € / Peça
sob pedido
Em stock
481 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118
  • Ângulo espiral: 35

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 5,5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 338
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Ângulo espiral 35 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 48,8 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 57 mm
Comprimento total L 93 mm
⌀ haste Ds 5,5 mm
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 0,04 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114580 5,5
EAN/GTIN 4045197855374
Número do fabricante 114580 5,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
75
Alumínio (apara curta)
N
65
Alumínio > 10% Si
N
60
Aço < 500 N/mm²
P
50
Aço < 750 N/mm²
P
40
Aço < 900 N/mm²
P
35
Aço < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Broca de alto desempenho para um desempenho excelente. Perfuração precisa graças à ponta em bico cruzada otimizada e ao polimento de 4 superfícies. O perfil especial dos sulcos de aparas proporciona uma redução significativa das forças de corte.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta