{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 1,6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17,6 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | |
Comprimento total L | 43 mm | |
⌀ haste Ds | 1,6 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114580 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197854384 | |
Número do fabricante | 114580 1,6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-E 1,6
sob pedido
Em stock
358 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
5,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
534 peças em stock
0,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
404 peças em stock
0,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 142 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
1,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 885 peças em stock
1,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
484 peças em stock
0,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | sem revestimento |
Anel colorido | verde | sem | sem | sem | sem | sem |
Comprimento total L | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |