{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7,9 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 63,2 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 75 mm | |
Comprimento total L | 117 mm | |
⌀ haste Ds | 7,9 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114580 7,9 | |
EAN/GTIN | 4045197855619 | |
Número do fabricante | 114580 7,9 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-E 7,9
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
a partir de
1
Peças
22,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
18,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
360 peças em stock
1,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
202 peças em stock
2,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
203 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
6,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
658 peças em stock
5,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
311 peças em stock
3,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | sem revestimento |
⌀ nominal DC | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 63,2 mm | 63,2 mm | 63,2 mm | 63,2 mm | 63,2 mm | 63,2 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |