{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10,1 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 71,9 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | |
Comprimento total L | 133 mm | |
⌀ haste Ds | 10,1 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114610 10,1 | |
EAN/GTIN | 4045197856852 | |
Número do fabricante | 114610 10,1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-E-PM HPC 10,1
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
a partir de
1
Peças
50,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
42,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
103 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
13,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
a partir de
1
Peças
18,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
15,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
a partir de
1
Peças
32,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
26,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | não | não | não | não |
⌀ nominal DC | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Óleo de corte | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
⌀ haste Ds | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 71,9 mm | 71,9 mm | 71,9 mm | 71,9 mm |