{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 23,6 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 27 mm | |
Comprimento total L | 53 mm | |
⌀ haste Ds | 2,3 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114610 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197856074 | |
Número do fabricante | 114610 2,3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-E-PM HPC 2,3
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
8,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
825 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
2,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
2,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Óleo de corte | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |