{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 1,4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 15,9 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 18 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
⌀ haste Ds | 1,4 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114610 1,4 | |
EAN/GTIN | 4045197855985 | |
Número do fabricante | 114610 1,4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-E-PM HPC 1,4
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
8,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
622 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
2,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
229 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
2,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
5,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
⌀ nominal DC | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |