{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 81,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 101 mm | |
Comprimento total L | 151 mm | |
⌀ haste Ds | 13 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114360 13 | |
EAN/GTIN | 4045197017192 | |
Número do fabricante | 114360 13 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS N 13
sob pedido
Em stock
2 418 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
13,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 015 peças em stock
3,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 401 peças em stock
8,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 236 peças em stock
a partir de
1
Peças
23,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
19,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 512 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
10,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
272 peças em stock
15,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiN | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Comprimento total L | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
⌀ nominal DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |