{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 67,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 9 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114360 9 | |
EAN/GTIN | 4045197016966 | |
Número do fabricante | 114360 9 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS N 9
sob pedido
Em stock
6 339 peças em stock
6,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 852 peças em stock
1,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 147 peças em stock
2,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 466 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
7,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 629 peças em stock
3,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
255 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
8,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sem | sem |
Comprimento total L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |