Jogo de brocas espiral HSS n.º 114360 com caixa 6-10

N.º do artigo: 115245 6-10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
154 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área da broca 6 mm - 10 mm
Revestimento TiN
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
Número de brocas 41
Broca crescente 0,1 mm
com cartucho sim
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 115245 6-10
EAN/GTIN 4045197024671
Número do fabricante 115245 6-10

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
56
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
50
Aço < 750 N/mm²
P
37
Aço < 900 N/mm²
P
31
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Composto por brocas espirais DIN 338.
Espessura normal do núcleo sem aumento do núcleo.
Ponta de centragem precisa.
Perfis retificados:
alta precisão de concentricidade e de passo, broca para produção em série.
Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 2,4 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta