{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 12,5 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 82,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 101 mm | |
Comprimento total L | 151 mm | |
⌀ haste Ds | 12,5 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114360 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197017178 | |
Número do fabricante | 114360 12,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS N 12,5
sob pedido
Em stock
1 289 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
12,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
793 peças em stock
3,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
956 peças em stock
7,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 051 peças em stock
a partir de
1
Peças
21,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
17,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
606 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
9,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
218 peças em stock
13,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiN | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Comprimento total L | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste com três faces tensoras |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ haste Ds | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |