{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 58,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 69 mm | |
Comprimento total L | 109 mm | |
⌀ haste Ds | 7 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114360 7 | |
EAN/GTIN | 4045197016768 | |
Número do fabricante | 114360 7 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS N 7
sob pedido
Em stock
8 121 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 650 peças em stock
0,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 883 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 418 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 987 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
453 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste com três faces tensoras |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
⌀ haste Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm |