{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 12,8 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 81,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 101 mm | |
Comprimento total L | 151 mm | |
⌀ haste Ds | 12,8 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114360 12,8 | |
EAN/GTIN | 4045197017185 | |
Número do fabricante | 114360 12,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS N 12,8
sob pedido
Em stock
101 peças em stock
a partir de
1
Peças
18,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
15,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
3,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
8,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
a partir de
1
Peças
29,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
24,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
12,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sem |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
⌀ nominal DC | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Tipo | N | N | N | N | N |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 81,8 mm | 81,8 mm | 81,8 mm | 81,8 mm | 81,8 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |