{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 110 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 140 mm | |
Comprimento total L | 205 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114150 20 | |
EAN/GTIN | 4045197013927 | |
Número do fabricante | 114150 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS N 20
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
56,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
129 peças em stock
37,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
719 peças em stock
28,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
162 peças em stock
41,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
130 peças em stock
34,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | sem | sem | sem | sin | sem |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |