{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 1,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 15,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 18 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
⌀ haste Ds | 1,5 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114150 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197012524 | |
Número do fabricante | 114150 1,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS N 1,5
sob pedido
Em stock
3 168 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
1,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 681 peças em stock
0,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 937 peças em stock
0,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 414 peças em stock
1,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
917 peças em stock
0,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
312 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sem | sem |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
⌀ nominal DC | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |