{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 11,8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 76,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 94 mm | |
Comprimento total L | 142 mm | |
⌀ haste Ds | 11,8 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114150 11,8 | |
EAN/GTIN | 4045197013675 | |
Número do fabricante | 114150 11,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS N 11,8
sob pedido
Em stock
438 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
243 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
3,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
155 peças em stock
6,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
743 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
11,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
602 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
9,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sem |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tipo | N | N | N | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm |
⌀ haste Ds | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm |