{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10,3 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 71,6 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | |
Comprimento total L | 133 mm | |
⌀ haste Ds | 10,3 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114150 10,3 | |
EAN/GTIN | 4045197013521 | |
Número do fabricante | 114150 10,3 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS N 10,3
sob pedido
Em stock
243 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
13,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
170 peças em stock
a partir de
1
Peças
26,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
21,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
541 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
6,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | verde | sem |
Comprimento total L | 133 mm | 89 mm | 133 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | 43 mm | 87 mm |