{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 72 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | |
Comprimento total L | 133 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114150 10 | |
EAN/GTIN | 4045197013491 | |
Número do fabricante | 114150 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS N 10
sob pedido
Em stock
3 129 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
8,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 736 peças em stock
2,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 478 peças em stock
3,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 755 peças em stock
7,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 963 peças em stock
4,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
229 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
9,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sem | sem |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
⌀ nominal DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste com três faces tensoras |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |