{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área da broca | 1 mm - 10 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
Número de brocas | 150 | |
Broca crescente | 0,5 mm | |
com cartucho | sim | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 115120 1-10C | |
EAN/GTIN | 4045197657671 | |
Número do fabricante | 115120 1-10C |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Jogo de brocas espiral HSS n.º 114150 com caixa 1-10C
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
448,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
140,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
325,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Refrigeração interior | não | não | não |
com cartucho | sim | sim | sim |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tipo | N | N | N |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |