{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5,3 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 44,1 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 52 mm | |
Comprimento total L | 86 mm | |
⌀ haste Ds | 5,3 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114150 5,3 | |
EAN/GTIN | 4045197012999 | |
Número do fabricante | 114150 5,3 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS N 5,3
sob pedido
Em stock
987 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 480 peças em stock
0,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
601 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 618 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |