{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 15,25 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 97,2 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 120 mm | |
Comprimento total L | 178 mm | |
⌀ haste Ds | 15,25 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114150 15,25 | |
EAN/GTIN | 4045197013811 | |
Número do fabricante | 114150 15,25 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS N 15,25
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
54,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
19,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
37,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
76,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
89,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
319 peças em stock
19,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Anel colorido | sem | sem | sin | sem | sem | sem |
Comprimento total L | 178 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 178 mm |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 135 grau | 120 grau | 118 grau |
Tipo | N | N | N | INOX | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |