{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7,1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 58,4 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 69 mm | |
Longitud total L | 109 mm | |
⌀ de mango Ds | 7,1 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114000 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197009111 | |
Número del fabricante | 114000 7,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N 7,1 mm
a petición
En stock
444 piezas en stock
1,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
249 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
490 piezas en stock
desde
1
Unidades
6,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
5,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 109 | 109 | 109 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS | HSS |
Tipo | N | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 69 | 69 | 69 |
⌀ de mango Ds | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |