{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4,8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 44,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 52 mm | |
Longitud total L | 86 mm | |
⌀ de mango Ds | 4,8 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114000 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197008886 | |
Número del fabricante | 114000 4,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N 4,8 mm
a petición
En stock
3.061 piezas en stock
0,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.022 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.992 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.712 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 86 | 86 | 86 | 86 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ de mango Ds | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |