{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 71,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
⌀ de mango Ds | 10,5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114000 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197009425 | |
Número del fabricante | 114000 10,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N 10,5 mm
a petición
En stock
2.039 piezas en stock
2,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.771 piezas en stock
3,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.857 piezas en stock
desde
1
Unidades
13,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
11,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.281 piezas en stock
6,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 | 87 | 87 | 87 |
⌀ de mango Ds | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 |